カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms838b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • MS838B、MS836B 用USB通信ドングル unitech

    MS838B、MS836B 用USB通信ドングル

    unitech
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    MS838B/MS836B用USB通信ドングル(予備用)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容USB通信ドングルのみ保存温度範囲(℃)-20℃ から60℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC周波数(GHz)無線:2.4GHz独自プロトコル通信 (ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10℃ から50℃
  • MS83xB用USB Type-C ケーブル unitech

    MS83xB用USB Type-C ケーブル

    unitech
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    MS836B/MS838Bシリーズ用USB Type-C ケーブルです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などケーブル長(m)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル unitech

    MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル

    unitech
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:0-100,000ルクスセット内容[通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800 画素、CMOS センサ周波数無線:2.4GHz ワイヤレス速度スキャン:60fps/s消費電流(mA)動作モード:<290、スタンバイモード:<55照明625 nm LEDインターフェースホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9mバッテリーリチウムイオン電池メモリー4MB読取(DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm相対湿度5% から 95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:100万回保証期間3年間防塵防水性能IP42落下距離(m)コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-20 から60充電時間(時間)満充電まで約6動作時間最大40時間動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)キートリガボタンRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCIインジケータブザー、LEDランプ通信距離(m)2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時)対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID動作温度範囲(℃)-10 から 50商品タイプワイヤレス動作電圧(V)DC5ESD保護4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作
バーコードリーダーカテゴリ