カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • 梱包用品(32)
  • 機構部品(27)
  • 農業機械(26)
  • 切削工具(16)
  • 家電(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 保管用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms85」の検索結果

関連キーワード
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MS85)プラグ ミツビシ(MS85)プラグミツビシ(1件のレビュー)
539税込593
1個
3日以内出荷
(MS85)スパーク プラグ ミツビシ(MS85)スパーク プラグミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MS85)スパーク プラグ ミツビシ(MS85)スパーク プラグミツビシ
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MS85)SPARK PLUG ミツビシ(MS85)SPARK PLUGミツビシ
619税込681
1個
3日以内出荷
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から翌日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カラースノコ TRUSCOカラースノコTRUSCO
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
ブルー材質硬質塩化ビニール(PVC)付属品ジョイントスペーサー幅(mm)600厚さ(mm)48
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
6,198税込6,818
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,098税込3,408
1本
当日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
フォープレート 三信化工フォープレート三信化工
449税込494特価
1個
当日出荷
材質メラミン形状角皿寸法(mm)230×230×33食器洗浄機
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
設備インターフェース機器 三菱電機設備インターフェース機器三菱電機
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
有線LAN/無線LANローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
静音有線マウス 光学式 AOTECH静音有線マウス 光学式AOTECH(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
【クリック音がでない静音マウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【クリック感有りでも音が出ない】 本製品は、十分なクリック感が有ってもクリック音が感じられない静音マウスです。 静かなオフィスや深夜寝室でのパソコン操作でも静かに作業することができます。 また、50gの超軽量ボディでは利き手を選ばず、指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。 【3ボタン光学式USBマウス】 本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。 また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。 左右のクリックボタンは程よい押し心地で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3接続USB2.0ケーブル長(cm)約130質量(g)約50(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約100×60×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-WNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
889税込978
1本
4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMSOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMSOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中量ラック300kg(中量3Mタイプ)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
耐荷重(kg/段)300均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
耐荷重(kg/段)500均等耐荷重(kg/段)500
MS852Plus  高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル unitechMS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブルunitech
32,980税込36,278
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitechMS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付unitech
49,980税込54,978
1個
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダーunitech
59,980税込65,978
1個
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ質量(g)213寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル照準655nmレーザー(赤色十字)消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6照明ハイパーレッド 660nm LEDインターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポートコード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDバッテリーリチウムイオン電池相対湿度95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電まで約7バッテリー容量(mAh)2850キートリガスイッチRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)インジケータLED&ビープ音&バイブレーター通信距離(m)見通し10動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―動作電圧(V)DC3~5ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信駆動時間(時間)連続15
MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitechMS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデルunitech
39,980税込43,978
1個
当日出荷
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65保護等級IP42光源可視レーザダイオード650nmバッテリー充電式、交換可能最大解像度0.1mm (4 mil)寿命スイッチ:一千万回保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)6.5(フル)動作時間30時間以上(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850プロトコルHID、シリアルポートプロトコルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモードインジケータLED、ピープ、バイブレータ通信距離(m)100(見通し範囲)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート100±12 スキャン/秒モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。横に何連でも続けて連結できます。
均等耐荷重(kg/段)500
MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダーアズワン品番65-5536-06
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブルユニテック
27,980税込30,778
1個
当日出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 52D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QRDPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト、15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165(ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm・赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60フレーム/秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム/秒消費電流(mA)252、スタンバイ時:77照明赤色LEDインターフェースUSB(HIDおよびCDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4VDC to 5.5VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8600(ろうそく)/0~100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプハンディ、定置式読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)