unitech(1件のレビュー)当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などスイッチ寿命:1000万回角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)通信方式USB読取(DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cmコントラスト比20%最小相対湿度95% (結露ないこと)解像度1D 0.075mm(光学的)防塵防水性能IP42落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC 4 から 5.5アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作