カテゴリ
- 農業機械(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト




モール用スイッチボックス(1ヶ用)
未来工業(4件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。適合モール/1~3号規格1ヶ用側面ノック数8
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MSB92ASWT1G
onsemi¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 150 mW。最小DC電流ゲイン = 120。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V dc。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 2.2 x 1.35 x 0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,098税込¥4,5081本翌々日出荷から3日以内出荷超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
フィルタレギュレータルブリケータ
Festo¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038アズワン品番65-8032-74
FRL MSB4シリーズ
Festo¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷。Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3037アズワン品番65-8033-13
フィルタレギュレータルブリケータ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 9240 l/min ですコンテナのサイズは 10 です 周囲温度: -40 → 80 ℃仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-3056アズワン品番65-8033-93
フィルタレギュレータルブリケータ
Festo¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷。Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M8 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.3 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:Yes●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:2バール●最低使用周囲温度:+5℃●ポート接続ネジサイズ:1/2 インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:12 bar●プロセスの操作温度範囲:+5 → +60℃●コード番号:202-3090アズワン品番65-8031-24
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格TS200-12-00図解NoBSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.5、MSB110 MSB110部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.9、GKS10B GKS10B部品_No.42、BSA-661C,1061Cシリーズ サブミッション取付部品_No.37、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.59、MSB110S MSB110S部品_No.54、MSB150S 部品_No.53、MSB110(レタス)部品_No.54、G-6 センタ噴頭部品 ホースバンド_No.10、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.9、MSB150 部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.54、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.10、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.62、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.10、MSB110S(レタス) 本体部品_No.59、MHD10A 本体部品_No.37、G-6 サイド噴頭部品 ホースバンド_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.9、MSB080部品_No.37、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ サブミッション取付部品_No.37
部品 ボウジヨマスク
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様3Aフクム ※2010年2月~規格アオ図解NoMRS30-132 フゾクヒン部品_No.3、MRS90-502BSLT フゾクヒン部品_No.4、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MDJ31-9 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 付属品部品_No.5、MS059D-20 -A -A専用部品_No.2A、BSA-650シリーズ 付属品部品_No.6、MRS30H-130 フゾクヒン部品_No.4、MDJ41-13 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MRS40H-151 フゾクヒン部品_No.3、MDJ61G-15 -A -A専用部品_No.1A、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.26、MRS30H-131 フゾクヒン部品_No.4、MSB111-A A専用部品_No.ボウジヨマスク、SSW-400CM-2 付属品部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 付属品部品_No.8など
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷規格CV-250A図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ホイールアングルセンサ部品_No.13、KBM-410 薬液配管部品_No.100、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.15、MSB080部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.78、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.38、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.15、MSB2200R ポンプ部品_No.7、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置5連部品_No.83、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.2、MSB110S MSB110S部品_No.38、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.38、G-5 530L 噴頭部(1)部品 アロンバンド_No.8、GS17EMSR 付属品部品 アロンバンド_No.7、G-4 希望付属品-2部品 アロンバンド_No.22など
トラスコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥300税込¥3301セット(5個)8日以内出荷規格M6X20部品名称トラスコネジ(+)図解NoMDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.31、GSB150LI 本体部品 トラスコネジ(+)_No.21、MSB100LI-L 本体部品_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.31、GSB150LI 薬剤タンク部品 トラスコネジ(+)_No.25、GKD4001-15タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.24、MSB100LI 本体部品_No.15、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.31、GD301 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.23、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.26、GKD4001-23タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GD300B タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GKD4000タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.15、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.31、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.33、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.48、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.15、LSB100LI-JA 本体部品_No.15、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.33、GKS100K 本体部品_No.14、MHD10A 本体部品_No.9、GKS100B 本体部品_No.18、GD401 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.34、MSB110LI 本体部品_No.15、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.24
アングル
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称アングル図解NoMSB110S オプション部品_No.15、DB-S260-1C ギヤケース部品_No.15、BSD-6010LT 電装品部品_No.15、MB200G 付属品部品_No.15、MS410RC-2M ステッカー部品_No.15、MB306SPU 付属品部品_No.15、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.15、MB200L-C 付属品部品_No.15、BSD-5010LT オプション-3 (水位表示器)部品_No.15、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.15、BSD-5010LTP 車速センサ部品_No.15、MB265SPU 付属品部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W 電装品部品_No.15、MB320U-C 付属品部品_No.15、MB200-1U-C ギヤケース部品_No.15、DB303 B 付属品部品_No.15、BSD-6010LTP 電装品部品_No.15、BSD-5000L ストレーナボックス部品_No.15など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら