カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「msb-f2s」の検索結果

ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(5個)8日以内出荷備考※2020年5月~規格TS085-06-00部品名称ホースバンド図解NoGSB150LI 薬剤タンク部品 ホースバンド_No.17、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.17、MBS320-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、MSB1110LI 本体部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.39、SSA-Z601S 燃料タンク、燃料配管部品_No.24、MS046 薬剤タンク部品_No.43、MSB1500CA 本体部品_No.55、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.49、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.28、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.12、SSA-Z500-2 燃料タンク 燃料配管部品_No.23、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.10、SSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.26、SSA-Z550 燃料タンク・燃料配管部品_No.13、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.28など
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ
SMC¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~50出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)