カテゴリ
- 事務用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「msc-08w」の検索結果

マグネットカラーシート
MagX(マグエックス)¥299税込¥3291枚当日出荷最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
カラーマグネットシート
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。 等方性マグネット。仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8色白(ツヤ無し)吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ大判
カラーシート3050白
MagX(マグエックス)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷マグネットシートの大判サイズです。ハサミやカッターでカット可能です。別注サイズの対応可能です。用途表面にカッティング用シートや印刷をして、注意喚起やサインとして使えます。トラスコ品番344-5411材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500幅(mm)300厚さ(mm)0.8色白RoHS指令(10物質対応)対応
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
ETCアンテナステーBタイプ ETC102
プロト¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC102。ETCアンテナステー Bタイプ 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51Wその他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適ですサイズ(mm)貼付有効面:33×36使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定表面仕上げブラック/カチオン塗装