カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- 建築金物(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「msd-5」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(199件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
無地スマートボックス/ダークグレー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ダークグレーのシンプルな無地ギフトボックスです。シックな濃いグレーは、水引や帯シールなど小物の合わせ方次第でカジュアルラッピングから高級ギフト、さらには洋風にも和風にも変身します。 サイズ展開も豊富で、様々な用途や商品に対応可能。底が抜けない構造なので重いビン物やお皿など陶器の化粧箱、配送用の外箱としてもおすすめです。 ワンタッチで組み立て簡単、在庫スペースにも配慮したコンパクトな納品形態など、使いやすさへのこだわりの詰まったギフトボックスです。材質ダンボール色ダークグレー
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
MSA・MCAシリーズ用開閉工具
第一機材(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1![シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)
シンエイアーバンスタンド 両面印刷
シンエイ[店舗什器・備品](1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ両面表示奥行(mm)385設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)






















![シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76014375-220323-02.jpg)