カテゴリ
- 切削工具(6)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

無限コーティング 2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°ねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル
NS(日進工具)¥9,298税込¥10,2281本3日以内出荷刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm
ABB¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応
ステー
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷図解NoMS072EHR-A 本体部品 ステー_No.20、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.46、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ステー_No.47、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.50、MLSE-51H 100M 本体部品 ステー_No.10、MS073EHR 本体部品_No.18、NK23B G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MSE-30HR ホンタイ部品_No.13、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、BC20B クランクケース、シリンダ、コイル部品 ステー_No.50、AS51EMR-20 本体部品 ステー_No.15、KC23BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ステー_No.53、BC20B(チップソー) クランクケース、シリンダなど
ロータ
BIGM(丸山製作所)¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷規格10701-30831図解NoMK057E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.38、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 ロータ_No.38、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MS057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、BHT500DSR エンジン部品_No.36、BHT600 エンジン部品_No.36、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.38、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.38、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BHT500D エンジン部品_No.36、MBS2300 エンジン クランクケースなど
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら