カテゴリ

  • テープ(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「msf-100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M

    中興化成工業
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号106-0038アズワン品番64-7269-25特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M

    中興化成工業
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7507アズワン品番64-7269-32特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M

    中興化成工業
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7498アズワン品番64-7269-27特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M

    中興化成工業
    7,298税込8,028
    1巻
    欠品中
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7502アズワン品番64-7269-26特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX300wX10M

    中興化成工業
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7499アズワン品番64-7269-31特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7510アズワン品番64-7269-28特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX300wX10M

    中興化成工業
    16,980税込18,678
    1巻
    5日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.2ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7501アズワン品番64-7269-29特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX500wX10M

    中興化成工業
    62,980税込69,278
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.5ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7509アズワン品番64-7269-35特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M

    中興化成工業
    95,980税込105,578
    1巻
    5日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.8ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7505アズワン品番64-7269-37特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 1.0tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 1.0tX300wX10M

    中興化成工業
    77,980税込85,778
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7504アズワン品番64-7269-38特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX300wX10M

    中興化成工業
    63,980税込70,378
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.8ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7503アズワン品番64-7269-36特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX300wX10M

    中興化成工業
    41,980税込46,178
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.5ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7500アズワン品番64-7269-34特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX500wX10M

    中興化成工業
    24,980税込27,478
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.2ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7508アズワン品番64-7269-30特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.4tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.4tX300wX10M

    中興化成工業
    32,980税込36,278
    1巻
    13日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.4ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7506アズワン品番64-7269-33特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

    中興化成工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • タイヤシャフト ELPA

    タイヤシャフト

    ELPA
    303税込333
    1個
    当日出荷
    全長:100mm シャフト径:3mm 材質:鉄 付属品:取付ネジ2個・ナット2個
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    (1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
    用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,398税込2,638
    1パック(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • NETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチ

    NETGEAR
    999,800税込1,099,780
    1台
    47日以内出荷
    1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4。240W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
    仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+)消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)30@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応