カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品(8)
- 溶接用品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- コガネイ(9)
- NB(日本ベアリング)(5)
- SMC(3)
- NSK(日本精工)(2)
- オリオン機械(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 日本ドライブイット(2)
- タカショー(2)
- PEM(旧ユーロテック)(2)
- StarTech.com(2)
- 象印マホービン(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 島田電機(1)
- 昭和電線(1)
- 大和電業(1)
- LUMBERG(1)
- エフピコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「msf-4」の検索結果

ステンレスマグ TUFF
象印マホービン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 002
フランジ付きスタッド(F型)(袋)
日本ドライブイット¥549~税込¥604~1袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
フランジ付きスタッド(F型)(小箱)
日本ドライブイット¥3,398~税込¥3,738~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から47日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール無
フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット
タカショー¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷テラスでくつろぐラウンジセット。付属品(工具)六角レンチ、スパナセット内容チェアー2脚・テーブル1台・ベンチ1台材質フレーム:スチール、天板:ガラス、座面・背もたれ:塩化ビニル樹脂・ポリエチレン質量(kg)テーブル:約6.5/チェアー:約5.2/ベンチ:約7.2色ダークグレー構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約84×44×38.5/チェアー:約58×59×75組立時間120分以上(2人以上で)
マイレックス用雌コネクタ
島田電機¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております主材質亜鉛合金ダイカスト
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥16,078税込¥17,6861個当日出荷から52日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥11,528税込¥12,6811個翌々日出荷から7日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール無
ベアリングユニット 4穴 40mm
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:785-4753アズワン品番65-7977-02
ベアリングユニット 4穴 45mm
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から37日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
タンジールモザイクテーブル&チェアー3点セット
タカショー¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷セット内容チェアー耐荷重(kg)100まで材質フレーム:スチール、天板/座面:タイル質量(kg)テーブル:26.7/チェアー:9.8色マットグリーン直径(Φcm)パラソル穴:約4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約76×き76×72/チェアー:約50×き54×90座面高(cm)44
カバー テ - ル 1MS - F4756 - 00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F4756-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
シール 1MS-F475M-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F475M-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
タンク フューエル 1MS-F4280-00
YAMAHA(ヤマハ)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F4280-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
ハンドル 1MS-F4812-00-P3
YAMAHA(ヤマハ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F4812-00-P3主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 白 1MS-F4812-00-P0
YAMAHA(ヤマハ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F4812-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 黒 1MS-F4812-00-P2
YAMAHA(ヤマハ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷主な適合純正品番1MS-F4812-00-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形