カテゴリ
- 制御機器(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「msfc」の検索結果

スリーブクランプコア
森宮電機(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
マストガードA-103
アイテックス¥499税込¥5491着当日出荷SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。 通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど色白サイズフリー仕様使い捨てタイプトラスコ品番819-2889種別つなぎ材質ポリプロピレン質量(g)180規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適応胸囲(cm)136
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り
マインド¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から7日以内出荷高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1300自然長(mm)約330ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1コード径(Φmm)3.2
マストガードA-104 ブーツカバーセット
アイテックス¥499税込¥5491セット当日出荷SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。 マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど色白サイズフリー仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプトラスコ品番819-2890セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚)種別つなぎ材質ポリプロピレン高さ(mm)370質量(g)210規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適合サイズ(cm)(靴)22~29適応胸囲(cm)136
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム
マインド¥979税込¥1,0771本7日以内出荷高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1300自然長(mm)約330ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1コード径(Φmm)2.5
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801台翌々日出荷仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
AK5-MS FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】
ベン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。質量(kg)2材質(本体)FCD種類1.6MPa用寸法G(mm)79ストレーナーパンチ穴流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~1.6材質(バケット)SUS