カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 研磨材(1)

「msg-3bsn」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様 ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様ウシオ(UHT)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気
クイックジョイント ウシオ(UHT)クイックジョイントウシオ(UHT)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプダイワラビン(旧大和化成工業)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
rc-3bs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rc-3bs