カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msgb2」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データ伝送装置 DMSシリーズ 北陽電機

    データ伝送装置 DMSシリーズ

    北陽電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から120日以内出荷
    無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
    電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)方式パルス変調伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷
    独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
    保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷