カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ノートPC(1)
絞り込み
ブランド
- レッツノート(1)
モニターサイズ
- 14
- 8(1)
- 9.7(1)
- 10.1(6)
- 10.36(1)
- 13.3(1)
- 15.6(2)
- 23.8(3)
- 24.5(1)
- 27(2)
- 32(2)
- 34(2)
- 43(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 75(1)
「msi」の検索結果

Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーL
レッツノート¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷仕様●SIM情報:SIMフリー●WWAN:4G●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI本体質量(g)1129最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費しますインターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオ使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)プロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1ストレージSSD PCle、512GB有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。