カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mso-n18」の検索結果

非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷から4日以内出荷型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)
三菱電機(41件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷から33日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁開閉器動作方式非可逆式
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA