カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み

「mso-t65」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から42日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から82日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から53日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)三菱電機(41件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式
電磁開閉器 標準形 SW-N5 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N5富士電機
44,980税込49,478
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150補助接点2a2b長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)88タイプ標準形