カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電磁開閉器本体(2)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC200(2)
定格使用電流(A)
- 26(2)
- 32(2)
- 34(2)
- 60(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 7.5
- 0.4(2)
- 2.2(2)
- 2.5(2)
- 2.7(1)
- 3.7(3)
- 4(2)
- 5.5(2)
- 11(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 30(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 75(1)
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(1)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 15(2)
補助接点
- 2a2b(2)
2a2b
定格電圧(V)
- AC200(1)
AC200
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 15(2)
15
ブランド
- 三菱電機(2)
三菱電機
「mso」の検索結果

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200