カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電磁開閉器本体(3)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(3)
定格使用電流(A)
- 20(3)
- 25(3)
- 26(3)
- 32(3)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 5.5(2)
動作方式
- 可逆式(2)
- 非可逆式(2)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 11
- 2.7(3)
- 4(5)
- 7.5(4)
- 15(3)
- 22(1)
- 30(2)
- 37(2)
- 45(1)
- 60(2)
- 75(2)
- 90(2)
- 110(2)
- 150(2)
補助接点
- 2a2b(3)
2a2b
定格電圧(V)
- AC200(1)
AC200
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 11(3)
11
ブランド
- 三菱電機(3)
三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「mso」の検索結果

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様