カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 電磁開閉器本体(5)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
  • DC24(3)
定格使用電流(A)
  • 1.2(2)
  • 2.5(2)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(5)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 20(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 0.4(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(1)
動作方式
  • 可逆式(2)
  • 非可逆式(4)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4
  • 2.7(3)
  • 7.5(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 37(2)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 150(2)
補助接点
  • 1a(1)
  • 1a1b(4)
  • 1b(2)
  • 2a2b(2)
  • 2b(1)
1a・1a1b・1b・2a2b・2b
定格電圧(V)
  • AC200(2)
AC200
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.2(2)
0.2
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 4(3)
  • 5.5(2)
4・5.5
ブランド
  • 三菱電機(5)
三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
  • 高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4コイル定格電圧(V)DC24定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4動作方式可逆式仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁開閉器)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
関連キーワード
電磁開閉器本体カテゴリ