カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電磁開閉器本体(4)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(3)
- DC24(1)
定格使用電流(A)
- 13(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 32(3)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 3.7(3)
- 4(2)
動作方式
- 可逆式(2)
- 非可逆式(3)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 7.5
- 2.7(3)
- 4(5)
- 11(3)
- 15(3)
- 22(1)
- 30(2)
- 37(2)
- 45(1)
- 60(2)
- 75(2)
- 90(2)
- 110(2)
- 150(2)
補助接点
- 1a1b(4)
- 2a2b(3)
- 2b(2)
1a1b・2a2b・2b
定格電圧(V)
- AC200(2)
AC200
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 7.5(4)
7.5
ブランド
- 三菱電機(4)
三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「mso」の検索結果

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台欠品中電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101質量(kg)0.53コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器フレームT20動作方式非可逆式補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13機械的耐久性1000万回電気的耐久性200(100)万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20定格使用電圧(V)200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様