カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 電磁開閉器本体(2)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC200(2)
定格使用電流(A)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 47(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 100(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 15(1)
動作方式
  • 非可逆式(2)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 30(2)
補助接点
  • 2a2b(2)
2a2b
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 30
  • 2.7(3)
  • 4(3)
  • 5.5(2)
  • 7.5(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 22(1)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 132(2)
  • 160(2)
ブランド
  • 三菱電機(2)
三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
関連キーワード
電磁開閉器本体カテゴリ
関連カテゴリ
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
"mso" 適合モータ容量(500~550V)(kW):30 【通販モノタロウ】