カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 電磁開閉器本体(4)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC48(1)
  • AC100(2)
  • AC200(4)
定格使用電流(A)
  • 0.24(1)
  • 0.3(1)
  • 9(2)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 32(3)
  • 34(3)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 120(2)
  • 150(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 4(2)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 75(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(2)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4(1)
  • 7.5(2)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
補助接点
  • 2a2b
  • 1a(4)
  • 1a1b(6)
  • 1b(3)
  • 2a(1)
  • 2b(2)
  • 3a(1)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
  • AC400(1)
AC200・AC400
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 5.5(1)
  • 7.5(2)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 132(1)
  • 160(1)
5.5・7.5・11・15・22・30・45・60・90・110・132・160
ブランド
  • 三菱電機(4)
三菱電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

    開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

    三菱電機(41件のレビュー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式
関連キーワード
電磁開閉器本体カテゴリ