カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電磁開閉器本体(3)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC200(6)
- DC24(4)
定格使用電流(A)
- 0.12(1)
- 0.17(1)
- 0.24(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 6(3)
- 7(3)
- 9(3)
- 11(3)
- 13(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 26(3)
- 32(3)
- 定格使用電流(A)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(1)
- 2.7(1)
- 3.7(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(2)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(2)
- 4(2)
- 7.5(2)
- 11(2)
補助接点
- 1a(3)
- 1a1b(3)
- 1b(1)
- 2a(1)
- 2a2b(3)
- 2b(2)
- 3a(1)
1a・1a1b・1b・2a・2a2b・2b・3a
定格電圧(V)
- AC200(1)
- AC400(1)
AC200・AC400
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 2.7(2)
- 5.5(2)
- 7.5(2)
- 11(2)
2.7・5.5・7.5・11
ブランド
- 三菱電機(3)
三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「mso」の検索結果

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様