カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 電磁開閉器本体(1)
絞り込み
定格使用電流(A)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 3.7
  • 0.4(2)
  • 2.5(2)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 7.5(1)
コイル定格電圧(V)
  • DC24(1)
補助接点
  • 1a1b(1)
動作方式
  • 非可逆式(1)
非可逆式
定格電圧(V)
  • AC200(1)
AC200
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 7.5(1)
7.5
ブランド
  • 三菱電機(1)
三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msod」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
    長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101質量(kg)0.53コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器フレームT20動作方式非可逆式補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13機械的耐久性1000万回電気的耐久性200(100)万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20定格使用電圧(V)200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
関連キーワード
電磁開閉器本体カテゴリ
関連カテゴリ