カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電磁開閉器本体(1)
絞り込み
定格使用電流(A)
- 13(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 3.7(1)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 7.5(1)
コイル定格電圧(V)
- DC24(1)
補助接点
- 1a1b(1)
動作方式
- 非可逆式(1)
非可逆式
定格電圧(V)
- AC200(1)
AC200
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 7.5
- 4(3)
ブランド
- 三菱電機(1)
三菱電機
「msod」の検索結果

電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台欠品中電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101質量(kg)0.53コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器フレームT20動作方式非可逆式補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13機械的耐久性1000万回電気的耐久性200(100)万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20定格使用電圧(V)200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5