カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 電磁開閉器本体(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 0.4(1)
  • 2.5(1)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4(1)
コイル定格電圧(V)
  • DC24(1)
補助接点
  • 1a
  • 1a1b(3)
  • 1b(2)
定格使用電流(A)
  • 1.2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
1.2・2.5・6・7・8・9・10・12
動作方式
  • 非可逆式(1)
非可逆式
定格電圧(V)
  • AC200(1)
AC200
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.2(1)
0.2
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 4(1)
4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msod」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
関連キーワード
電磁開閉器本体カテゴリ