カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「msp-40」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
シャフトカラー シャフト径:20mm Rulandシャフトカラー シャフト径:20mmRuland
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Ruland MSP-20-ST は、20 mm ボア、40 mm OD、及び 15 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-20-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:20mm●外径:40mm●幅:15mm●コード番号:186-4143アズワン品番65-7969-48
ハンマースコップ サンピースハンマースコップサンピース
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
用途土木作業用