カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「msp103c-z」の検索結果

押しボタンスイッチ MSPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷ロックナットは標準付属種類非照光式定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキボタン形状丸ボタン色オレンジ動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5000回耐電圧(V)AC1000 1分間