カテゴリ
- 制御機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「msp3a」の検索結果

パワードモニタースピーカー
YAMAHA(ヤマハ)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷22Wのパワーアンプとツイステッドフレアポートによるクリアな低域を実現した原音に忠実なリファレンスモニター。色ブラック
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, MSP3V3-M3/89A
VISHAY¥54,980税込¥60,4781セット(4500個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 11V。最小ブレークダウン電圧 = 4.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 100W。最大ピークパルス電流 = 75A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.4mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向100 W、MSPシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応