カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(1)

「msps-2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Digilent オシロスコープ用アダプタ DIGILENT

    Digilent オシロスコープ用アダプタ

    DIGILENT
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプ = BNCアダプタボード●併用可能製品 = Analog Discovery 2●モデル番号(P) = 410-263Discovery 2キット: プロジェクトボックス、USBケーブル、15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ x 2、6ピンオスヘッダ5個パック、フェライトケーブルスナップオン●Discovery 2 USB PC多機能装置●Analogue Discovery 2 は、USBオシロスコープ / 多機能装置です。あらゆる種類の混合信号の測定、生成、記録、制御を行えます。●オプションの Discovery BNCアダプタボード は、標準BNCプローブを接続できるようにします。●Discovery 2は、工学系の学生、趣味人、電子工作愛好家を対象にしています。●チュートリアルその他の情報は、こちらからダウンロードできます。●2チャンネルPC USB 14ビット100 Mspsデジタルオシロスコープ 2チャンネル14ビット100 Msps任意波形発生器 ステレオオーディオヘッドホン / スピーカーアンプ 16チャンネル100 Mspsデジタルロジックアナライザ 16チャンネル100 Mspsパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O、ボタン、スイッチ、LEDを含む 複数の装置をリンクするためのI/Oデジタルトリガ信号 x 2 シングルチャンネルAC / DC電圧計 ネットワークアナライザ: 1 Hz → 10 MHz、ボード、ナイキスト、ニコルズ線図 スペクトラムアナライザ: 電力スペクトラム及びスペクトラム測定(ノイズフロア、SFDR、SNR、THDなど) SPI、I2C、UART、及びパラレルポート用デジタルバスアナライザ プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V) WaveForms 2015ソフトウェア(Mac、Linux、Windows対応)●RS製品コード. 134-6480/134-6480/410-321 ●Analogue Discovery 2●装置キット 134-6460/134-6460/410-263 ●Analogue Discovery BNCアダプタボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタル・パワー制御ベースボード マルツエレック

    ディジタル・パワー制御ベースボード

    マルツエレック
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
  • Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 5MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 5MHz

    Pico Technology
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 5MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000電源 = メインディスプレイのタイプ = なし最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Msps上昇時間 = 70nsMI007プローブ2個、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア開発キット(SDK)、ソフトウェア(Windows XP、Windows Vista、Windows 7互換)、リファレンスCD. PicoScope 4262. PicoScope 4262は高解像度のUSBオシロスコープで、関数発生器と任意波形発生器を備え、スイープ関数を使用した周波数応答解析が行えます。 マスク制限テスト、演算 / リファレンスチャネル、高度なデジタルトリガ、シリアルでコード、自動測定、カラー持続表示モードといった機能も備えています。 スペクトラムアナライザとして使用したときのPicoScope 4262は、ダイナミック信号アナライザや各種の専用オーディオアナライザに匹敵する性能を誇ります。 ピークツーピーク電圧や立ち上がり時間、S/N比までのあらゆる測定がすぐに行えるPicoScope 4262はマルチメータとしてご利用いただけます。 本機は多くの機能を備えながら驚くほど高速で、使い慣れたWindowsユーザーインターフェイスと直感的なコントロールによって簡単に使用できます。 フロントパネルにはBNC入力チャネル2つと関数発生器及びAWG用のBNC出力を備えています。 リアパネルはPC接続用のUSBポートと、外部トリガ接続用のBNCを備えています。. 高解像度オシロスコープ 低ノイズ 高度なデジタルトリガ 低歪み信号ジェネレータ 任意波形発生器 USB給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴァーチャル電子学習キット メインユニット MCP

    ヴァーチャル電子学習キット メインユニット

    MCP
    209,800税込230,780
    1個(4.5kg)
    61日以内出荷
    持ち運びが簡単な学習キット
    用途最大30MHzの帯域幅、100MSPS@4CHのサンプリングレート(オシロスコープ)。最大25MHzの正弦波出力(信号発生器)。任意波形出力。16チャンネルデジタル入力出力。デジタルマルチメータ。オフィスレポート、ソースデータ保存。USB20インターフェース、外部電源不要、使いやすい。オペレーティングシステム: Windows 7以上仕様【オシロスコープ】サンプリングレート:100MSPS@4CH200MSPS@2CH、チャンネル:4、帯域幅:30MHz、時間基準範囲:10ns~10s分解能オシロスコープ(ADC):8ビット、オシロスコープ(垂直):10mV/div~5V/div