カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「msr-02」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
  • モーターサムライ ストレッチレインパンツ Motor Samurai

    モーターサムライ ストレッチレインパンツ

    Motor Samurai
    1,998税込2,198
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    BK
  • モーターサムライ ストレッチレインスーツ Motor Samurai

    モーターサムライ ストレッチレインスーツ

    Motor Samurai
    8,298税込9,128
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 2穴

    ノーブランド
    1,229税込1,352
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度ショアA60°板厚(mm)1/1.5/2/3/4/5/6/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • HPE FlexNetwork MSR 4-ports Gig-T HMIM-V2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork MSR 4-ports Gig-T HMIM-V2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。HPE FlexNetwork MSR 4-ports Gig-T HMIM-V2 Module。
  • HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module。
  • ペイントマーカーSR No.551 寺西化学

    ペイントマーカーSR No.551

    寺西化学(15件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
    用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • オーディオケーブル サンワサプライ

    オーディオケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
  • ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • HPE MSR 8port BASE-X/4port Combo L2/L3 HMIM Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE MSR 8port BASE-X/4port Combo L2/L3 HMIM Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
  • ペイントマーカーSR No.550 寺西化学

    ペイントマーカーSR No.550

    寺西化学(3件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。 黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。 直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。 ペン先交換式(インキの補充は出来ません。)
    用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革にタイプシングル線幅(mm)2.5インク油性顔料入数1本線の太さ中字
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • USB延長ケーブル サンワサプライ

    USB延長ケーブル

    サンワサプライ
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    伝送速度(Mbps)480プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)2.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0/USB1.1オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス
  • ペイントマーカーSR No.551 マジックインキ

    ペイントマーカーSR No.551

    マジックインキ
    169税込186
    1本
    当日出荷
    日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
    用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプキャップ式線幅(mm)筆記:1.2文字サイズ細字替芯無しRoHS指令(10物質対応)対応文字サイズ(mm)細字
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    729税込802
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。ナイロンメッシュコーティングナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。USB2.0対応USB2.0の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。)。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    シールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
    用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1S

    ヤマト産業
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    209,800税込230,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ スタンダード コガネイ

    ミニガイドスライダ スタンダード

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • 9.5sq.モーターサイクルツールセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールセット

    KTC
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    セット内容【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR【コンビハンマ】UD6-10【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)トレイ(3枚)【チェスト】SKX0213質量(kg)18(2ヶ口)入組点数51点差込角(sq.)9.5ケース使用: SKX0213
  • 工具セット(チェストタイプ) KTC

    工具セット(チェストタイプ)

    KTC
    98,980税込108,878
    1セット
    3日以内出荷
    作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3510Xの後継機種です。
    セット内容9.5sq. ソケット(六角):B3-08、9.5sq. ソケット(六角):B3-10、9.5sq. ソケット(六角):B3-12、9.5sq. ソケット(六角):B3-13、9.5sq. ソケット(十二角):B3-14W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-17W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-19W、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-10、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-12、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-14、9.5sq. ラチェットハンドル:BR390、9.5sq. クイックスピンナ(R):BE3-Q、9.5sq. エクステンションバー:BE3-050、9.5sq. エクステンションバー:BE3-075、9.5sq. エクステンションバー:BE3-150、9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3、ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1113、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1214、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1719、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-10、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-12、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-13、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-14、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-2、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-3、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2、樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ニッパ:PN1-150、トレイ(2枚)、チェスト(3段3引出し):SKX0213質量(kg)17.5
  • Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩ

    ARCOLECTRIC
    89,980税込98,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ステンレス製圧力計 ヤマト産業

    ステンレス製圧力計

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ステンレス製圧力計です。
    適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4
  • HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    28,980税込31,878
    1個
    18日以内出荷
hr-002特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hr-002