カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 溶接用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「msr-1b」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドスライダ スタンダード コガネイ

    ミニガイドスライダ スタンダード

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10