カテゴリ
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(3)
- 寺西化学(2)
- ヤマヨ(2)
- アイセル(1)
- サンワサプライ(1)
- タンガロイ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- 富士工業用品(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- SK11(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
「msr-30」の検索結果

強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ミリオンロープ30m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)1770外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
SiCラインスベル パワータイプ・ラウンド型スナップ
富士工業用品¥499税込¥5491パック(1個×1パック)6日以内出荷【SiCリングがもたらすアドバンテージ】SiCリングはラインとの抵抗が極めて少なく、ラインがスルスルと滑り、思い通りのポイントへ仕掛けを流すことが可能です。スムーズな仕掛け落ち、自然なフォールがターゲットを魅了。抜群の滑りで、喰い渋り時でも違和感をあたえません!SiCラインスベル:難攻を制する新たな武器となるでしょう。*SiCリング入り*1袋=1個入り用途【パワータイプ・ラウンド型スナップ】4号負荷までのウキフカセ釣りに。カン付きウキ、棒ウキ用(4号まで)。入数(個)1
メカロック MSRタイプ
アイセル¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷から19日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 30mΩ
ARCOLECTRIC¥89,980税込¥98,9781袋(250個)7日以内出荷長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)30
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
ペイントマーカーSR No.551
寺西化学(15件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
ペイントマーカーSR No.550
寺西化学(3件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷から3日以内出荷においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。 黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。 直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。 ペン先交換式(インキの補充は出来ません。)用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革にタイプシングル線幅(mm)2.5インク油性顔料入数1本線の太さ中字
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥93,980税込¥103,3781本翌々日出荷HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。安定した動作のためのACアダプタが付属しています.(ACアダプタ×2個付属)
TE Connectivity ラッチングリレー SPNO
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979~税込¥1,077~1個ほか7日以内出荷
ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用
三菱電機¥5,398税込¥5,9381式7日以内出荷腐食に強い ステンレス適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形