カテゴリ
- 制御機器(5)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「msr9」の検索結果

小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子
マル信無線電機¥299税込¥3291個当日出荷極数単極定格AC125V-3A端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100(MIN)寿命(負荷)10000回接触抵抗(mΩ)20(MAX)操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルねじ止め操作部表示無
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。ラチェット機構あり仕様十二角
HPE FlexNetwork MSR958X 10GbE and Combo Router
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷固定ポートEthernetルーター。HPE FlexNetwork MSR958X 10GbE and Combo Router。