カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • メカニカル部品(13)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mss-03」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (POP1)ハイパーPOP MSS-03N POP1

    (POP1)ハイパーPOP MSS-03N

    POP1
    729税込802
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    背面のクリップをこぼれ止めワイヤーなどに取り付けられクロスMD用ボックスです。什器の前面へ商品をアピールできます。
    材質本体:スチロール、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×98
  • コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム サイレンサ

    コンバム(旧:妙徳)
    539税込593
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • マイクロ粘着スティック アズワン

    マイクロ粘着スティック

    アズワン
    20,060税込22,066
    1袋(24本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
    材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
  • 陳列用収納スタンド マイゾックス

    陳列用収納スタンド

    マイゾックス
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    フックも付属しているので、商品を掛けて収納も可能。
    用途長いものの収納に付属品商品吊り下げ用フック16本寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×375×1610マイゾックスコード217259
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-3.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-3.0

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,198税込9,018
    1個
    31日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質SUS316質量(g)2.5タイプMSS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)18寸法D(Φmm)6寸法l(mm)5.5寸法d(Φmm)3(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
  • けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット

    四国化成
    22,980税込25,278
    1ケース(4150g×4セット)
    5日以内出荷
    なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
  • メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ メリットメディカル・ジャパン

    メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ

    メリットメディカル・ジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
    先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 基板対ケーブル SAMTEC

    基板対ケーブル

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが .165 インチ( 4.19 mm )です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 16 → 24 AWG PVC ワイヤ 極性付き 1 列システム、最大 5 ピン かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意 プラスチックラッチ
    仕様●シリーズ:PMSS●ケーブル長:4mm●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:208-8959アズワン品番65-7445-88
  • カメラリンクケーブル サンワサプライ

    カメラリンクケーブル

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1本
    17日以内出荷
    ホワイト規格UL20276(ケーブル)ケーブル径(Φmm)9
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    38,980税込42,878
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MS-3.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MS-3.0

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質SUS304質量(g)2.5タイプMS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)18寸法D(Φmm)6寸法l(mm)5.5寸法d(Φmm)3(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
  • ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g セイワ

    ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g

    セイワ(8件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
    用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H

    OSG(オーエスジー)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
  • [MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1

    [MSS-06N] 3段スライドタイプ

    POP1
    859税込945
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!。奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。
    材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 柄付メタルソー EIKO(栄工舎)

    柄付メタルソー

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイス+TiNコート
    用途スクエア溝加工材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H

    OSG(オーエスジー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1519mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1519mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)1519材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)100
  • エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口911mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口911mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)911材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)180
  • エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1213mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口1213mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。間口(mm)1213材質(棚板)SUS430棚ピッチ(mm)25.4材質(ポール)SUS304均等積載量(kg/段)180
  • ハイパーPOP 友屋

    ハイパーPOP

    友屋
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
  • 鉄製銅メッキ/ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/ストレートおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    4,798税込5,278
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • 粘着メタルシート 菊池襖紙工場

    粘着メタルシート

    菊池襖紙工場
    31,980税込35,178
    1ケース(20本)
    4日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけのシールタイプのシートです。本物の金属のような質感と輝きが楽しめます。家具や小物のイメージチェンジにおススメです。
    材質ポリエステル質量(g/本)188粘着剤アクリル系樹脂寸法(cm)45×100(1本あたり)
  • CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,498税込2,748
    1パック(100本)ほか
    5日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • アイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-Sealシリーズ ITT CANNON

    アイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-Sealシリーズ

    ITT CANNON
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 550mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 550mV

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-219AD。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 550mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。超低プロファイル - 高さ0.65 mm (標準) 自動位置決めに最適 低順方向電圧降下、低電力損失 用途: 低電圧高周波インバータ、還流、DC-DCコンバータ、極性保護などの用途で使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア 500mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア 500mV

    VISHAY
    41,980税込46,178
    1セット(4500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア

    VISHAY
    41,980税込46,178
    1セット(4500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア 680mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア 680mV

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1セット(4500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 680mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア

    VISHAY
    44,980税込49,478
    1セット(4500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア

    VISHAY
    299税込329
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 500mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 500mV

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-219AD。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm PS DB無 MSS910SPS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm PS DB無 MSS910SPS1390Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)461間口(mm)911
  • 430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm PA MSS910PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm PA MSS910PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    82,980税込91,278
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)461間口(mm)911
  • 430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)461間口(mm)911
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910SP1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910SP1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)461間口(mm)911
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm PS DB無 MSS1220SPS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm PS DB無 MSS1220SPS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1213
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm PS DB無 MSS1070SPS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm PS DB無 MSS1070SPS1390Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1063
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm PS DB無 MSS1520SPS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm PS DB無 MSS1520SPS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1519