カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「mss-125」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(123件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
PFラジカルミルリーマ 日研工作所PFラジカルミルリーマ日研工作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
大口径ストレートサンダ ミタチ大口径ストレートサンダミタチ
62,980税込69,278
1台
当日出荷
質量(g)4300回転数(min-1[r.p.m])4500長さ(cm)58.0カーボンブラシ呼び番号CB1005
6カクアナツキボルト M6X25 BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルト M6X25BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
規格M6X25関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.13、SSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.19、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.23、HR-12K 駆動部部品_No.72、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解3部品_No.50、SSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解3部品_No.50、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.19、ML-12R 駆動部部品 6カクアナツキボルト M6X25_No.72、MSS413CSP-5 フレーム部品_No.23、GX-1500J 油圧バルブ部品_No.38
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
規格R1/2関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMSA413R3-M(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MSA413R3-2M-A(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MSS413CSP-5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.7、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS413ESL-K 調圧弁、吐出弁部品_No.7、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.7、MS315MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7など
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット四国化成
22,980税込25,278
1ケース(4150g×4セット)
5日以内出荷
なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
ストレートサンダ サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダサンコー(サンコーミタチ)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30