カテゴリ
- 切削工具(12)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mst fc-36」の検索結果

引掛スパナ
三木ネツレン(85件のレビュー)¥679~税込¥747~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。爪形状フック形商品構成単品
ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(20件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
ケーブルタイホルダー
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に仕様面ファスナー式ベルト通し吊下げフック付ポケット吊下げリング付材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200