カテゴリ
- 切削工具(7)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mst hsa-6」の検索結果

着脱ストッパー
MSTコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から6日以内出荷スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
配管サドル
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から5日以内出荷CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
ラインストッパー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。用途ブレーキ周りの整備に。セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど危険物の類別非危険物販売区分業務用
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,5.6Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)5.6許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線