カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ミヤコ(3)
- クロノ(カンジインターナショナル)(3)
- 岡崎精工(2)
- ノーリツ(2)
- THECUT(2)
- MOXA(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 増田製作所(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ギケン(1)
- StarTech.com(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
エコロジープロダクト
「mst-06」の検索結果

サクションストレーナ MSTタイプ
増田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から47日以内出荷総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
メタリグスッテ 25号
クロノ(カンジインターナショナル)¥929税込¥1,0221個6日以内出荷スイミング性能抜群の「メタリグスッテ」は、弱潮流時の縦移動が多い高活性なイカに効果絶大です。オモリグ、イカメタル共に使用可能です。サイズ(号)25
メタリグスッテ 30号
クロノ(カンジインターナショナル)¥989税込¥1,0881個6日以内出荷スイミング性能抜群の「メタリグスッテ」は、弱潮流時の縦移動が多い高活性なイカに効果絶大です。オモリグ、イカメタル共に使用可能です。サイズ(号)30
メタリグスッテ 35号
クロノ(カンジインターナショナル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷スイミング性能抜群の「メタリグスッテ」は、弱潮流時の縦移動が多い高活性なイカに効果絶大です。オモリグ、イカメタル共に使用可能です。サイズ(号)35
排水ツバ付偏芯管
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。材質黄銅管クロームメッキ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
シムロンロッド軽巻ケース
タジマツール(TJMデザイン)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷テープロッド用ケース。 軽くて丈夫なABS樹脂を使用しています。 テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。 サイドガード付ドラム。適合SYR-20Kトラスコ品番828-6856外形寸法(mm)縦260×横180×奥125テープ長さ(m)20m迄本体質量(g)880適合テープ幅(mm)60
USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個当日出荷高性能USB-Cドック:Windows/Chrome OS対応。最大3画面の4K出力(2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0)、100W PD、6ポートUSBハブ(10Gbps)、SD 4.0カードリーダー、ギガビットLANポート、ヘッドセットポート。DSC対応DisplayPort 1.4:3画面対応USBドッキングステーション(MST)。DSC対応DP 1.4 AltモードHBR3でデュアル60Hzまたはトリプル4K30Hzをサポート。DP 1.2では1080p 60Hzのデュアルモニターが可能(イメージギャラリー参照)。100W PD:WindowsベースのUSB-C/Thunderbolt 3 ポート搭載高性能ノートPCを充電・給電。Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能。6ポートUSBハブ:2x 10Gbps USB-C(USB 3.2/3.1 Gen 2、USB BC 1.2準拠急速充電、常時稼働)、2x USB 3.0 5Gbps、 2x USB 2.0 - 合計6口の多様なUSBポートを搭載し、外付けドライブなど多くの周辺機器に対応。簡単導入:ドライバインストール不要。2口セキュリティロックKスロット、電源ボタン内蔵。1m USB-Cホストケーブル同梱。Windows/Chrome OSサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)仕様【対応ディスプレイ数】3、【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、【業界標準】1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠)セット内容USB-Cドック、USB-C ケーブル(1 m)、クイックスタート ガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド)性能【オーディオ仕様】Analog Stereo - 2 Channel Audio、【メモリメディアタイプ】SD/MMC、【PXE】あり幅(mm)90高さ(mm)30質量(g)300電源付属ACアダプタ、Power Delivery:100 W長さ(cm)21対応OSWindows 10、Windows 8.1、Chrome OS 78.x湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)入力電圧(V)AC100~240対応機種Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能保存温度(℃)-20~70保証期間3年動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)プラグタイプMインジケータ【1-LEDインジケータ】ホワイト点灯:電源、イエロー点灯:リンク検出、イエロー点滅:動作中、グリーン点灯:1Gbps、イエロー点滅:100MbpsUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)MTBF(時間)215990
メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。質量(g)525
メッシュ棚受
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷から3日以内出荷新たな立体収納を! メッシュ棚受と穴あきボードやメッシュパネルを組み合わせると自分だけの立体収納が簡単に出来上がります。 メッシュパネルの1マスには1×4材が入る大きさになっております。2枚のメッシュ棚受に1×4材を通していただくと棚が出来上がります。 ディスプレー感覚で収納をお楽しみいただけます。材質スチール・エボキシ粉体塗装色白線径(Φmm)6、(ネット縦)4、(ネット横)3棚受け金具その他棚受
メタルタイ工具レバータイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
レンジフード イージア ステンレス スリム型サイレント・クリーンフィルター(シロッコファン)
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票色ステンレスサイズ60cmタイプタイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルターサイズ(cm)60機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロックファンシロッコファングリーン購入法適合グリーンマーク認定
レンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン)
ノーリツ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御タイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
結束工具用カッターバーS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃適合MST6G用替刃
メタルタイパンチロック用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 18mm
Hirschmann Test & Measurement¥309税込¥3401個7日以内出荷仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 6Aコンタクトめっき = 錫ばね接点 = あり長さ = 18mmコンタクト材質 = 真鍮MBU 2、CAT Iミニチュア2 mm基板実装ソケット. Hirschmann Test and Measurement社の基板上でのはんだ付け用MBU 2ミニチュア2 mm径ソケットです。 Hirschmann MST / MVLシリーズテストプラグ及びリードアセンブリとの併用向きです。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 6 A CAT I 2 mmソケット 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
IKS-6726A-2GTXSFP/6728A-4GTXSFP/6728A-8PoE-4GTXSFPモジュール式マネージドスイッチ用の高速イーサネットモジュール
MOXA¥119,800税込¥131,7801個62日以内出荷から102日以内出荷