カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 制御機器(14)
  • 安全用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • テープ(7)
  • 家電(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mstm」の検索結果

関連キーワード
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット カメラスタンド JTT

    マグネット カメラスタンド

    JTT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)
    ねじ1/4インチねじ穴1/4インチ
  • 六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルタップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
  • 側面装着型耐震金具 4個入 プロセブン

    側面装着型耐震金具 4個入

    プロセブン
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(4個)
    当日出荷から23日以内出荷
    L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
  • スタンドクリップ 日本紐釦貿易

    スタンドクリップ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチロール(プラスチック)寸法(幅W×高さH)(mm)13×15
  • ブラシ ノットガタヒネリ軸付ホイルブラシ バーテック

    ブラシ ノットガタヒネリ軸付ホイルブラシ

    バーテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • ワイラー 軸付ブラシ バーテック

    ワイラー 軸付ブラシ

    バーテック(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
  • 【オーダー】ストップメントテックス 関西フエルトファブリック

    【オーダー】ストップメントテックス

    関西フエルトファブリック
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    硬質床材上用のすべり止め下敷きシートです。 ほつれないノンウーブンフェルトファブリック(フェルト不織布地)仕様で、簡単にハサミでカットができます。 虫食いしない素材で、繊維はドープ染色で色の移染はありません。ストップメントテックスを敷くことでクッション性が付加され、絨毯・キリム・ラグの製品寿命の長持ちにも繋がります。
    用途フローリングや塩ビ床材などの硬質床材の上色黒/グレー色(リバーシブル)サービス分類オーダー・加工
  • メタルソイルスティック TAKEMOTO BROS.

    メタルソイルスティック

    TAKEMOTO BROS.
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    メタルソイルスティックは、丈夫で錆びにくいステンレス製で、細かな作業に対応するヘラと、絡んだ根を優しくほぐすスパイラル形状の刃先が特徴です。刃先は植物や鉢を傷つけにくいよう丸く仕上げられており、スパイラル形状が土を絡めやすくすることで、土落としや根の隙間に土を押し込む作業をスムーズにします。鉢から植物を取り出す際にも使えるヘラ部分と合わせ、大切な植物を安心してケアするための機能性とデザインを兼ね備えた園芸ツールです。【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています
    材質ステンレス
  • 3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com

    3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

    StarTech.com
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ。Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要。最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化。Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用。VESAおよびDisplayPort認証。Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応。プラグ アンド プレイ式インストール
    用途Surface Pro 3 にディスプレイを追加。1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)114幅(mm)66色ブラック高さ(mm)14質量(g)120消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz
  • 2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com

    2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

    StarTech.com
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
    仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58色ブラック高さ(mm)14質量(g)51ポート数2電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットMegaChips-STDP4320オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタBDisplayPort(20ピン)対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
  • MH Connectors D-subコネクタコンタクト MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタコンタクト

    MH CONNECTORS
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットベーシックタイパーツ NBK
    イエロー
    グレー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    マットベーシックタイパーツ

    NBK
    ¥399税込¥439
    1袋
    3日以内出荷
    ポーチやスマホケースなどのデコレーションに!毎日の小物が手軽にかわいくなります。
    サイズ(mm)30×15入数5
  • マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータIMS

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
  • 3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com

    3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

    StarTech.com
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:3ポートMini DPからDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで3台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するトリプルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、10cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります
    仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-DisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200幅(mm)78色ブラック高さ(mm)20質量(g)87消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】最大4K入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45プラグタイプN対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅1920x1080(HD1080p)/60Hz-22%、1920x1200/60Hz-30%、2560x1440/60Hz-35%、2560x1600/60Hz-38%、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz-38%
  • Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンバンド ツイルパターン ミストブルー トリニティ

    Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンバンド ツイルパターン ミストブルー

    トリニティ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ツイルパターン マグネットシリコンバンド。バンド内部にマグネットを内蔵し、バックルなしで手首にピタッとフィットするシリコンバンドです。無段階でサイズ調整ができ、着脱も一瞬です。
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥499~税込¥549~
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルCD等のヘッドフォン端子とミキサー等の接続に
    タイプStereo Mini/Stereo Mini
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルCD等のヘッドフォン端子とミキサー等の接続に
    タイプStereo Mini/RCA×2
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルCD等のヘッドフォン端子とミキサー等の接続に
    タイプStereo Mini/Phone×2
  • フロアマット スタンダード タイタン標準 H12/06~H16/06 雅

    フロアマット スタンダード タイタン標準 H12/06~H16/06

    雅
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ色ブラック設置場所運転席適合車種タイタン
  • フロアマット スタンダード タイタン標準 H12/06~H16/06 雅

    フロアマット スタンダード タイタン標準 H12/06~H16/06

    雅
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ色ブラック設置場所助手席適合車種タイタン
  • M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載) M5Stack

    M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)

    M5Stack
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。
    仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
  • JCA465 USB-C to HDMI(シングル8K) デュアルディスプレイアダプタ j5 create

    JCA465 USB-C to HDMI(シングル8K) デュアルディスプレイアダプタ

    j5 create
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。
    仕様【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能)セット内容JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム色スペースグレー/ブラック質量(g)約50ケーブル長(m)0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×12×45保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワーオス形状USB-Cメス形状HDMI
  • 自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン

    自動搬送用キャスター STMS (自在)

    ナンシン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。
    内容SS/S/MSサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。
    内容MSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。
    内容S/MS/Mサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1個
    翌日出荷
    Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
    仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
  • 顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS溝数4山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ
  • Steritest TM Symbio VHP resistant feet Merck(メルクミリポア)

    Steritest TM Symbio VHP resistant feet

    Merck(メルクミリポア)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8363-11
  • MOTOREX FORK OIL 4W 1L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX FORK OIL 4W 1L

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    WP Performance Systemsの要求を満たしたフロントフォーク用オイル KTMやHUSQVARNAで採用されているWP製フロントフォークの性能を最大限に発揮するために開発されたオイルです。このオイルは分子構造から見直し、3次元構造の分子組成で精製された新しいフォークオイルです。3D Response Technologyで精製されたオイルは、最適な衝撃・振動吸収性を備え、消泡性やシールへの攻撃性、耐久性にも優れます。KTM最新モデルの推奨オイルです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 本体 1個 B198821 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 本体 1個 B198821 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master  標準 Aセット 1人用 セット B198620 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 標準 Aセット 1人用 セット B198620 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥60,980税込¥67,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×1、業務用防水ヘッドセット×1保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 本体 1個 B198820 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 本体 1個 B198820 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 本体 2個 B198822 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 本体 2個 B198822 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master  防滴 Cセット 1人用 セット B198630 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 防滴 Cセット 1人用 セット B198630 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×1、防滴ワイヤーマイクロフォン×1保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master  騒音 Bセット 1人用 セット B198625 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 騒音 Bセット 1人用 セット B198625 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×1、喉マイクイヤフォンセット×1保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard  防滴 Cセット 1人用 セット B198631 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 防滴 Cセット 1人用 セット B198631 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×1、防滴ワイヤーマイクロフォン×1保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
  • Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard  防滴 Cセット 2人用 セット B198632 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY

    Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 防滴 Cセット 2人用 セット B198632 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

    ON'S COMPANY
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様防水ケース付きその他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA内容MS本体セット×2、防滴ワイヤーマイクロフォン×2保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】USB TYPE-C通信距離1km以上LED(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12