カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「msu030」の検索結果

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
MSUシリーズ
CCS(シーシーエス)¥335,648~税込¥369,213~1個12日以内出荷適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)