カテゴリ

  • 電動工具(6)

「msu93d」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチツールCV36DMA用集じんアダプタフェルトパッキン HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールCV36DMA用集じんアダプタフェルトパッキン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    189税込208
    1個(1個)
    翌々日出荷
    36V充電式マルチツール CV36DMA対応集じんアダプタのフェルトパッキンです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
    用途※CV36DMA専用です。
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
  • 18V コードレスマルチツール HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスマルチツール

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
  • 部品 18Vコードレスマルチツール CV18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスマルチツール CV18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
    用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)