カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 清掃用品(2)

「msw029m-ac-1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン洗太郎プロ用品一式 BIGM(丸山製作所)エアコン洗太郎プロ用品一式BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1式
4日以内出荷
質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
チヨウアツベンクミタテ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンクミタテBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
規格31~42フクム図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35M ポンプ・調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31
孫の手ノズル イチネンTASCO孫の手ノズルイチネンTASCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
ポータブル型高圧洗浄機 キョーワポータブル型高圧洗浄機キョーワ(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5型式クリーン電源(V)単相100起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
ショートランス洗浄ガン イチネンTASCOショートランス洗浄ガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合TA352G用
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.95MB)図解NoMS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、GS20M ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11
R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ) BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格45フクム関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷
図解NoMS029M ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MR ポンプ・モータ部品 キャップ_No.20
洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO洗浄機用吐水ホースイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースがやわらかく、作業性が高いです。
ベンホンタイ BIGM(丸山製作所)ベンホンタイBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.88MB)図解NoSF22GW ポンプ部品_No.27、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.43、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.42、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.45、MKW10G ポンプ部品_No.40、GSW10-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.46、MKW110-MC ポンプ部品_No.45、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.30、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ベンホンタイ_No.42、MBW270E-M 本体部品_No.29、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.45、MBW270E-K 本体部品_No.29、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.30、KSW10-M ポンプ部品_No.43、GSW708 ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.47、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.45、MBW22GP-M ポンプ部品_No.43、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.44、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.44、GSW1007 ポンプ部品_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.44、MSW-72-M ポンプ部品_No.43、GSW10C-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-K ポンプ部品_No.47、MSW-72-K ポンプ部品_No.43、MBW22GP ポンプ部品_No.43、CKW10G 動力噴霧機部品_No.45、MKW22GP ポンプ部品_No.27
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMS2502 本体部品_No.35、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、SD058-20 ポンプ(クランクケース)部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.30、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.12、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.37、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GS51E ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.12など
マニホルドA BIGM(丸山製作所)マニホルドABIGM(丸山製作所)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)図解NoGKW12B ポンプ部品_No.29、SDW1109 -A ポンプ部品_No.30、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.30、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.31、JHW100-H ポンプ部品_No.29、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.30、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.29、MSW1110-M ポンプ部品_No.29、MKW10G ポンプ部品_No.29、CKW10G 動力噴霧機部品_No.30、GKW15B ポンプ部品_No.29、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.29、MSW1511-F ポンプ部品_No.29、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.29、MBW22GP ポンプ部品_No.29、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.32、MBW1511S ポンプ部品_No.30、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.30、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.31、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.30、GSW15C-H ポンプ部品 マニホルドA_No.29など