カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 農業機械(2)
- 清掃用品(1)
「msw029m」の検索結果

エアコン洗太郎プロ用品一式
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781式当日出荷質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
チヨウアツベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷規格31~42フクム図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35M ポンプ・調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31
エアコン洗浄機
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
ポータブル型高圧洗浄機
キョーワ(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5電源(V)単相100給水方式自吸式型式クリーン起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740