カテゴリ
- 溶接用品(4)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

MT-10DX-80 スタンダードステム
NITTO¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×190色シルバー角度(°)35upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】26突き出し長さ(mm)80
精密チャック MT-10D・DX用
ムラタ溶研¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。RoHS指令(10物質対応)対応
自動タングステン研磨機ターボエース
ムラタ溶研¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から4日以内出荷電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
ボラゾンホイール CBN60W
ムラタ溶研¥15,900~税込¥17,490~1枚当日出荷から4日以内出荷MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。適合機種MT-10D,MT-10DX外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら