カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 測定用品(2)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「mt-132」の検索結果

量水器メーターレンチ 切替ボタン付
トップ工業¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。用途量水器専用
頑強型小型温度計
マザーツール¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から26日以内出荷1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付測定範囲(℃)-50~300精度±1(-50~250)、±2(250~300)分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120幅(mm)100質量(g)54.5奥行(mm)18電源LR44(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
強力角形永磁チャック
カネテック¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷から61日以内出荷軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
軽自動車 クリップセット
Modes(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(150個)当日出荷セット内容MN52:01553-09321MN54:09409-11304MN60:01553-07101MS1:90467-07164MS2:09409-07308-V12MS3:09409-06322MS4:09409-08327MS5:09409-07308MT12:90189-06013MT26:09049-07318MT113:90467-11063MT132:90467-09077MD7:90077-68333-000MD9:90044-67496MD13:90044-68210-000各10個タイプ軽自動車用
ブレーキディスクローター軽自動車用
制研化学工業(14件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷から3日以内出荷特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
水中花シフトノブ"七福神"寸胴型132L 2AD付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷44mmΦ円柱状のストレート寸胴タイプの水中花シフトノブ!高さ132mmのロングタイプで、本体内部には縁起の良いカワイイ七福神宝船が入っています。10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種類の口径変換アダプター付きで、トラックMT車に対応!。3種類のアダプターが付属する3AD仕様用途内装/シフトノブ関連部材
BS New ミキシングチップ II ピンク レギュラーボディ/ヘビーボディ/モノフェース印象材用 50個入
bitstrong(ビットストロング)¥1,900税込¥2,0901袋(50個)6日以内出荷・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・レギュラーボディ/ヘビーボディ/モノフェース印象材の混錬に使用します。用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。材質PP樹脂(ハウジング)寸法(mm)19.5×17×80色ピンク(攪拌翼部)質量(g)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401医薬品医療機器等法一般医療機器