カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mt-173-8」の検索結果

SKシリーズ
チコーエアーテック¥259,800税込¥285,7801個16日以内出荷前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ
チコーエアーテック¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷【プレフィルタ(1次フィルタ)】。・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】。・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。・この時臭いも同時に取り除きます。【構成のフィルタ(3次フィルタ)】。・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。【着脱フランジ】。・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。質量(kg)16.5出力(W)300電圧(V)100 単相定格電流(A)Lo:2.5/Hi:4.3最大静圧(kPa)Lo:2.5/Hi:4.2周波数50/60Hz騒音値(dB)Lo:42~55/Hi:57~60最大風量(m3/min)Lo:3.0/Hi:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×270×546吸込口径(Φmm)【ホース】65
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712H
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷流量レンジ(L/min)(12) 120~12000
小型一般粉塵用集塵機
チコーエアーテック¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷コンパクト・低コスト・高吸引力出力(W)160(消費電力)電源(V)単相100最大処理風量(m3/min)2.8騒音値(dB)58~61