カテゴリ
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mt-4090」の検索結果

ポケット型デジタルマルチメータ
マザーツール¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から26日以内出荷DC/ACA測定可能なカード型テスタです。直流電圧(V)200m/2/20/200/600交流電圧(V)200m/2/20/200/600直流電流(A)20m/200m交流電流(A)20m/200m抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M幅(mm)77高さ(mm)118質量(g)約130奥行(mm)17電源CR2032×1(本体内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×118×17電池寿命(時間)約200直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
ワニ口クリップ
マザーツール¥569税込¥6261個当日出荷テストリードに取付けて使用。赤黒1セット対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応