カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-4510」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MT-4510/4520用ヒューズ(10A) マザーツール

    MT-4510/4520用ヒューズ(10A)

    マザーツール
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    品名ヒューズ適合品番MT-4510/4520用
  • MT-4510/4520用ヒューズ(0.5A) マザーツール

    MT-4510/4520用ヒューズ(0.5A)

    マザーツール
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    品名ヒューズ適合品番MT-4510/4520用
  • MT-4510/4520用テストリード マザーツール

    MT-4510/4520用テストリード

    マザーツール
    439税込483
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-4510/4520用
  • デジタルマルチメータ マザーツール

    デジタルマルチメータ

    マザーツール(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
    付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
  • デジタルマルチメーター 校正証明書付 マザーツール

    デジタルマルチメーター 校正証明書付

    マザーツール
    21,980税込24,178
    1個
    22日以内出荷
    電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
    仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリードアズワン品番64-3729-16校正証明書一般校正
  • テスタケース マザーツール

    テスタケース

    マザーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ワニ口クリップ マザーツール

    ワニ口クリップ

    マザーツール
    569税込626
    1個
    当日出荷
    テストリードに取付けて使用。赤黒1セット
    対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流クランプアダプタ マザーツール

    直流クランプアダプタ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    直流電流(DCA)0~200
  • デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカ

    デジタルマルチメーター MTシリーズ

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    デジタルマルチメーター
    仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)