カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-500h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO

    ミニテーブル(ハイタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。 収納に便利な折りたたみ式です。 4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。 天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。 立ち作業用ハイタイプです。 完成品でお届けします。
    高さ(mm)740~1040材質天板:メラミン化粧キャスターあり最大積載量(kg)20機能折りたたみ材質(天板)メラミン総耐荷重(kg)10(均等荷重)
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9